Portsculă eco forma B7 radială pe dreapta, lungă 40 mm

Cod articol: 319091 40
Reducere
334,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma B
⌀ cozii d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 118 mm
b2 75,5 mm
h5 48 mm
h6 42,5 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 40
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319091 40
EAN / GTIN 4062406240738
Număr producător 319091 40

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.