Portsculă eco forma B7 radială pe dreapta, lungă 30 mm

Cod articol: 319091 30
Reducere
266,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma B
⌀ cozii d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 38 mm
h6 35 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 30
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319091 30
EAN / GTIN 4062406240721
Număr producător 319091 30

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.