{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 20 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319060 20 | |
EAN / GTIN | 4045197223937 | |
Număr producător | 319060 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă forma B4 radială pe stânga, scurtă, ⌀ cozii d1: 20mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
86,52 €
25,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
115,88 €
36,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
81,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
109,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Forma | B | B | B | B |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h6 | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ cozii d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI |