{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319060 50 | |
EAN / GTIN | 4045197373700 | |
Număr producător | 319060 50 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă forma B4 radială pe stânga, scurtă 50 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
186,24 €
72,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
108,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
118,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
187,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
Forma | B | B | B | B |
h5 | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 35 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ cozii d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |