{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319027 40 | |
EAN / GTIN | 4067263201199 | |
Număr producător | 319027 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă forma B3 radială pe dreapta, scurtă 40 mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
84,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
117,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forma | B | B |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
⌀ cozii d1 | 40 mm | 40 mm |