Portsculă forma B3 radială pe dreapta, scurtă 16 mm

Cod articol: 319027 16
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Forma B
    ⌀ cozii d1 16 mm
    h1 12 mm
    h2 17 mm
    b1 42 mm
    b2 23 mm
    h5 20 mm
    h6 30 mm
    l1 13 mm
    l2 24 mm
    Cod de culoare fixare VDI VDI 16
    Tip produs Portscule tipVDI

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 319027 16
    EAN / GTIN 4067263201168
    Număr producător 319027 16

    Descriere

    Execuţie:

    • Cementat HRC 58 ±2.
    • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
    • Cu duze sferice pentru răcire.

    Aplicaţie:

    În special pentru prelucrare exterioară.

    Standard:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.