{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | PSC 80 | |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 98 mm | |
⌀ exterior D | 36 mm | |
L1 | 68 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 318889 12 | |
EAN / GTIN | 2050001921840 | |
Număr producător | PS8.B12.K01.098 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Suporturi pentru strunjit 12 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
365,00 €
176,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | PSC 80 | PSC 63 |
Lungime activă dimensiune A | 98 mm | 105 mm |
⌀ exterior D | 36 mm | 45 mm |
Răcire interioară | da | da |
L1 | 68 mm | 83 mm |
⌀ de prindere D1 | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |