Suporturi pentru strunjit 10 mm

Cod articol: 318889 10
Reducere
365,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 10 mm
    Suport PSC 80
    Normă pentru suport ISO 26623-2
    Răcire interioară da
    Lungime activă dimensiune A 98 mm
    ⌀ exterior D 34 mm
    L1 68 mm
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 318889 10
    EAN / GTIN 2050001921833
    Număr producător PS8.B10.K01.098

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru prinderea barelor de strunjit.
    Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

    Notă:

    Bolţ de pretensionare PSC la cerere.