Suporturi pentru strunjit 8 mm

Cod articol: 318887 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 8 mm
Suport PSC-50
Normă pentru suport ISO 26623-2
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 70 mm
⌀ exterior D 34 mm
L1 48 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318887 8
EAN / GTIN 2050001714664
Număr producător PS5.B08.K01.070

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.
Pentru prinderea barelor de strunjit.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.