{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | PSC-50 | |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
L1 | 48 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 318887 10 | |
EAN / GTIN | 2050001714671 | |
Număr producător | PS5.B10.K01.070 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Suporturi pentru strunjit, PSC-50, ⌀ de strângere D1: 10mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
240,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | PSC-50 | PSC 63 |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | 105 mm |
⌀ exterior D | 34 mm | 45 mm |
L1 | 48 mm | 83 mm |
⌀ de prindere D1 | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |