Freze HP E90AN-D1.25-8-W1.0-7 cu HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

Cod articol: 3181193
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIPLUS
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181193
EAN / GTIN 7291075180848
Număr producător 3181193
L-Număr L23980 2257

Descriere

Descriere:

W1.0-7 cu HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.303″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Lungime funcţională (LF): 2.859″
  • Lungimea capului (LH): 1.2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANCT 070202 PN-R
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.4 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături