H690 F90AX D063-5-25.4-16 Freze cu fața de 90° pentru H690 TNKX 1606 -Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 3181073
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO 690
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3181073
    EAN / GTIN 7291075314397
    Număr producător 3181073
    L-Număr L23980 1188

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu fața de 90° pentru H690 TNKX 1606 -Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale.

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25.4 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13.5 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 59 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
    • Lungime totală (OAL): 50 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 690" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături