F45NM D3.0-08-1.00-R08 Freză frontală de 45° pentru plăcuțe octogonale ONHU/MU 0806... cu 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3181059
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Serie 16MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181059
EAN / GTIN 7291075180145
Număr producător 3181059
L-Număr L23980 3124

Descriere

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 1″
  • Diameter (DC/DCX): 3,49″
  • Antal skærende legemer (CICT): 8
  • Navediameter (DHUB): 2,21″
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3.49″
  • Maks. skærediameter (DCX): 3.49″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 2.21″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 44.3 Degrees

Produse potrivite

Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături