T465FLN D10-10-10-2.5R-22ST Freze frontale de 65° care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3181043
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T465 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181043
EAN / GTIN 7291075317565
Număr producător 3181043
L-Număr L23980 2068

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 65° care transportă plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 10.86″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 10.86″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3/4″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 5.91″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 65 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T465 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături