F90LN D063-05-22-R-N15 Freză frontală de 90° cu freză cu freză LN 1506 Plăcuțe montate tangențial

Cod articol: 3181004
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181004
EAN / GTIN 7291075231182
Număr producător 3181004
L-Număr L23980 1086

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 90° cu freză cu freză LN 1506 Plăcuțe montate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 59.2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate