Cap de portcuţit cu schimbare rapidă E

Cod articol: 318000 E
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip E
Putere maximă de antrenare a strungului 5 kW
Secţiunea maximă a SB 120 mm
Înălţime maximă a vârfului sculei h 25 mm
⌀ găurii capului 20 mm
⌀ găurii plăcii de centrare 10 mm
Lăţime 137 mm
Înălţime 66 mm
Cursă maximă A 69 mm
Tip produs Portcuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318000 E
EAN / GTIN 2050002064584
Număr producător 105595 / CM-SRK-030

Descriere

Aplicaţie:

Se aşează şi se fixează capul portcuţit cu suprafaţa de bază rectificată plan, pe cel mai neted suport posibil. În acest scop trebuie ca gaura discului de centrare să fie strunjită corespunzător în prealabil. Ajustarea se realizează folosind suportul încastrat pentru barele de alezat şi bara de alezat, care este reglată unghiular faţă de planşaibă. Apoi se amplasează indicatorul pe reperul zero al şaibei de acoperire şi se strânge puternic şurubul de strângere. Pentru lucrările de strunjire de precizie sau pentru degroşările dificile se recomandă fixarea ştiftului prin 2 ştifturi de centrare. Găurile sunt disponibile.

Livrare:

Inclusiv 1 pârghie excentrică pentru Cod 318000, 1 cheie de strângere pentru Cod 318100; 318200.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături