Portcuţit de strung cu schimbare rapidă E25/100

Cod articol: 318100 E25/100
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip E25/100
recomandat pentru Cod 318000 E
Înălţimea suportului pentru scule 25 mm
Lungime 100 mm
Grosimea reazemului pentru scule W 12 mm
Tip produs Portcuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318100 E25/100
EAN / GTIN 2050002067509
Număr producător 113835 / CM-SMD-346

Descriere

Execuţie:

Cu reazem plan pentru scule. Echipat cu şurub de reglare pe înălţime cu posibilitate de strângere ulterioară şi 3 şuruburi de strângere pentru scule.

Notă:

La comandarea pieselor de schimb nr. 318110318130, indicaţi codul piesei de schimb şi mărimea capului portcuţit din oţel cu schimbare rapidă, A, B, C sau E.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături