{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-3 | |
Mărimea conului | 6 | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Gaură E | 55 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 112 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 143 mm | |
Cerc de dispunere F | 133,4 mm | |
Număr de şuruburi prizoniere | 4 | |
Mărimea şuruburilor prizoniere | M10 | |
Con de centrare B | 106,39 mm | |
Pătratul cheii tubulare K | 11 mm | |
Greutate | 19 kg | |
Tip produs | Universal mixt cu patru bacuri |
Cod articol | 315645 200/6 | |
EAN / GTIN | 5907412202860 | |
Număr producător | 354635190200 |