Universal cu 4 bacuri combinate Suport conic scurt 200/5 mm

Cod articol: 315645 200/5
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior A / Con (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 702-3
    Mărimea conului 5
    ⌀ exterior A 200 mm
    Gaură E 55 mm
    Înălţime fără bacuri H1 112 mm
    Înălţime cu bacuri H2 143 mm
    Cerc de dispunere F 104,8 mm
    Număr de şuruburi prizoniere 4
    Mărimea şuruburilor prizoniere M10
    Con de centrare B 82,575 mm
    Pătratul cheii tubulare K 11 mm
    Greutate 19 kg
    Tip produs Universal mixt cu patru bacuri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 315645 200/5
    EAN / GTIN 5907412202853
    Număr producător 354635180000

    Descriere

    Execuţie - Imagine:

    Ajustare individuală a bacurilor combinate.
    Ajustare centrată a bacurilor.

    Aplicaţie:

    Posibilitate de strângere combinată prin două tipuri diferite de ajustare a bacurilor: a) Ajustare centrică a portbacurilor (mecanisme de acţionare în corp); b) Ajustare individuală a bacurilor detaşabile. Astfel piesele cu formă neregulată pot fi prinse ca pe o planşaibă. Inelul spiralat pentru ajustarea bacurilor este călit, flancurile spiralei şi danturii portbacurilor sunt rectificate bilateral.
    Cu suport conic scurt DIN 702-3, cu şuruburi prezon şi piuliţe cu guler pentru capete de ax DIN 55027. (DIN 55027 precum şi norma internaţională ISO702/lll sunt similare cu DIN 55022 (vechea normă)). Universalul de strung se poate monta fără flanşă intermediară direct pe capul arborelui.

    Standard:

    DIN 702-3.

    Material:

    Fontă

    Livrare:

    Inclusiv:
    1 set = 4 portbacuri călite.
    1 set = 4 bacuri reversibile călite (pentru utilizare ca bacuri de interior şi de exterior).
    1 cheie de strângere.