{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-4 | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Gaură E | 55 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 96 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 127 mm | |
Cerc de dispunere F | 176 mm | |
⌀ de centrare B | 160 mm | |
Adâncime de centrare C | 5 mm | |
Pătratul cheii tubulare K | 11 mm | |
Greutate | 19 kg | |
Tip produs | Universal mixt cu patru bacuri |
Cod articol | 315635 200 | |
EAN / GTIN | 5907412202822 | |
Număr producător | 354605020700 |