Universal cu 4 bacuri combinate Suport cilindric 160 mm

Cod articol: 315635 160
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-4
⌀ exterior A 160 mm
Gaură E 42 mm
Înălţime fără bacuri H1 84 mm
Înălţime cu bacuri H2 116 mm
Cerc de dispunere F 140 mm
⌀ de centrare B 125 mm
Adâncime de centrare C 4 mm
Pătratul cheii tubulare K 11 mm
Greutate 11 kg
Tip produs Universal mixt cu patru bacuri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 315635 160
EAN / GTIN 5907412202815
Număr producător 354605010500

Descriere

Execuţie - Imagine:

Ajustare individuală a bacurilor combinate.
Ajustare centrată a bacurilor.

Aplicaţie:

Posibilitate de strângere combinată prin două tipuri diferite de ajustare a bacurilor: a) Ajustare centrică a portbacurilor (mecanisme de acţionare în corp); b) Ajustare individuală a bacurilor detaşabile. Astfel piesele cu formă neregulată pot fi prinse ca pe o planşaibă. Inelul spiralat pentru ajustarea bacurilor este călit, flancurile spiralei şi danturii portbacurilor sunt rectificate bilateral.
Suport cilindric de centrare DIN 702-4. Universalul se fixează din spate cu şuruburi pe o flanşă, iar aceasta pe ax.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Fontă

Livrare:

Inclusiv:
1 set = 4 portbacuri călite.
1 set = 4 bacuri reversibile călite (pentru utilizare ca bacuri de interior şi de exterior).
1 cheie de strângere.