Piuliţă T îmbunătăţită 21 mm

Cod articol: 313805 21
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

N pentru canal (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Moment de strângere maxim 150 Nm
    Filet G M16
    Distanţă între găuri L 30 mm
    N pentru canal 21 mm
    Înălţime H 28 mm
    Înălţime H 11,5 mm
    Recomandată pentru marca Röhm KFD-HE 315 / 21
    Tip produs Piuliţă T

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 313805 21
    EAN / GTIN 2050001929907
    Număr producător 0146123

    Descriere

    Execuţie:

    Rectificate cu mare precizie şi îmbunătăţite.

    Adaptat pentru:

    Marca Röhm KFD-HE.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi cu cap cilindric DIN 912 – 12.9!

    Notă:

    Alte piuliţe se livrează la cerere.