Piuliţă T îmbunătăţită 14 mm

Cod articol: 313805 14
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Moment de strângere maxim 70 Nm
Filet G M12
Distanţă între găuri L 25 mm
N pentru canal 14 mm
Înălţime H 20,5 mm
Înălţime H 8,5 mm
Recomandată pentru marca Röhm KFD-HE 210
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313805 14
EAN / GTIN 2050001929877
Număr producător 0146131

Descriere

Execuţie:

Rectificate cu mare precizie şi îmbunătăţite.

Adaptat pentru:

Marca Röhm KFD-HE.

Livrare:

Inclusiv şuruburi cu cap cilindric DIN 912 – 12.9!

Notă:

Alte piuliţe se livrează la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.