Set de 3 bacuri moi tip segment, din aluminiu 315

Cod articol: 313737 315
Setați prețul 3 buc. (230,38 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 315 mm
Lungime L 117 mm
Lăţime B 240 mm
Înălţime H 78 mm
Distanţă orificii a 45 mm
Distanţă între găuri L 30 mm
Lăţimea canalului D 21 mm
Recomandat pentru codul de culoare Universale de forţă şi bacuri Schunk
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313737 315
EAN / GTIN 2050001929761
Număr producător 0132804

Descriere

Execuţie:

Canale frezate fin şi dantură rectificată cu precizie, brunată.

Aplicaţie:

Prindere largă, cu deformare redusă.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

  • Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparaţi dantura, lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.