{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 210 mm | |
Lungime L | 72,5 mm | |
Lăţime B | 140 mm | |
Înălţime H | 80 mm | |
Distanţă orificii a | 35 mm | |
Distanţă între găuri L | 25 mm | |
Lăţimea canalului D | 14 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313737 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929747 | |
Număr producător | 0132805 |