{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 250 mm | |
Lungime L | 80 mm | |
Lăţime B | 180 mm | |
Înălţime H | 70 mm | |
Distanţă orificii a | 30 mm | |
Distanţă între găuri L | 28 mm | |
Lăţimea canalului D | 21 mm | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313435 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929525 | |
Număr producător | 0169103 |