Set de 3 bacuri moi tip segment, din oţel 210

Cod articol: 313435 210
Setați prețul 3 buc. (106,78 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 210 mm
Lungime L 69,5 mm
Lăţime B 140 mm
Înălţime H 60 mm
Distanţă orificii a 35 mm
Distanţă între găuri L 22 mm
Lăţimea canalului D 17 mm
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313435 210
EAN / GTIN 2050001929518
Număr producător 0169101

Descriere

Execuţie:

Canale frezate fin şi dantură rectificată cu precizie, brunată.

Aplicaţie:

Prindere largă, cu deformare redusă.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

  • Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparaţi dantura, lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.