{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 400 mm | |
Lungime L | 180 mm | |
Înălţime H | 73 mm | |
Lăţimea canalului D | 18 mm | |
Distanţă între găuri L | 60 mm | |
Lungimea punţii A | 30 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
Tip produs | Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
Cod articol | 313310 400 | |
Număr producător | 313310 400 |