{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ universalului | 315 mm | |
Lăţimea canalului D | 12 mm | |
Distanţă între găuri L | 54 mm | |
Lungimea punţii A | 26 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
Gama de prindere | 119 mm - 320 mm | |
Tip produs | Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
Cod articol | 313233 3 | |
EAN / GTIN | 2050001929341 | |
Număr producător | 0139169 |