Set de bacuri tip gheară, 3 buc., pentru universal 1

Cod articol: 313233 1
Setați prețul 3 buc. (150,72 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru ⌀ universalului 315 mm
    Lăţimea canalului D 12 mm
    Distanţă între găuri L 54 mm
    Lungimea punţii A 26 mm
    Recomandat pentru codul de culoare Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri
    Gama de prindere 44 mm - 211 mm
    Tip produs Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 313233 1
    EAN / GTIN 2050001929334
    Număr producător 0139166

    Descriere

    Aplicaţie:

    Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit în câteva secunde, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe maşină. Se va obţine astfel un minim de timp de modificare. Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raţionalizare este necesar nu numai pentru maşinile cu comandă numerică, ci şi pentru orice strung.
    Pentru prinderea exterioară, recomandate pentru prinderea pieselor brute.

    Material:

    Produs de calitate din 16MnCr5, călit.

    Adaptat pentru:

    Universal cu reglaj tangenţial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangenţial Röhm Duro Cod 313120; 313140 şi alte universale autocentrante cu reglaj tangenţial.

    Notă:

    Interval de prindere exemplar pentru Cod 313115313137. Adâncimea treptei de strângere 25 mm.