{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-3 | |
Mărimea conului | 4 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 125 mm | |
Gaură E | 32 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 69 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 93 mm | |
Număr de şuruburi prizoniere | 3 | |
Mărimea şuruburilor prizoniere | M10 | |
⌀ con de centrare B | 63,525 mm | |
Pătrat de cheie K | 9 mm | |
Greutate | 6,7 kg | |
Turaţie maximă | 5.500 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 312705 125/4 | |
EAN / GTIN | 4019208033778 | |
Număr producător | 185538 |