Cheie electronică de torsiune E-torc Q

Cod articol: 3122352
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3122352
    EAN / GTIN 4002805937679
    Număr producător 3122352
    L-Număr L60160 5528

    Descriere

    Descriere:

    Caracteristici
    Gama practică de funcții care acoperă aproape toate cerințele
    Toate metodele comune de măsurare: Cuplu, cuplu/unghi de torsiune, slăbire-înșurubare, strângere, reînșurubare, rezistență la rupere
    Baterie puternică litiu-ion cu sistem de schimbare rapidă
    Scaner 2D (opțional)
    Casa poate fi rotită fiecare cu 60°
    Stocarea datelor în format XML
    Interfețele utilizatorului
    Afișaj grafic TFT mare, 109 mm (4, 3″) cu diagonală
    Afișarea și evaluarea curbelor sunt posibile direct pe dispozitivul de măsurare
    Operare opțională prin intermediul funcției tactile sau al tastelor hardware
    Software de operare PC performant (de la Windows® 7)
    Comunicare
    Fără fir (WiFi 2, 4 și 5 GHz)
    Interfață USB mini
    Conectare la sisteme CAQ (opțional)
    Precizie
    Certificat de calibrare din fabrică conform DIN ISO 6789 tip 1 clasa C
    Certificat de calibrare DAKkkS DKDR 3-7 clasa 1 (opțional)
    Echipaj de livrare:
    Cleancer de torsiune electronic E-torc Q
    Acumulator ETQ APW
    Cablu USB.

    Caracteristică:

    • Suport de acționare, jurnal Ø: 28 mm
    • Tip de acționare: Cap de acționare
    • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
    • Design: carcasă acoperită cu pulbere
    • Tip de baterie: 18650
    • Proprietăți chimice: Li-Ion
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Asamblare în serie
      • Fabricare
      • Controlul calității
      • Întreținere și reparații
      • Analiză de caz de șuruburi
    • Sursă de alimentare: Baterie
    • Distanța de la centrul mânerului la suportul de scule: 1420 mm
    • Lățimea totală [mm]: 79 mm
    • Înălțime totală [mm]: 42,5 mm
    • Lungime totală [mm]: 1.491 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 28,0 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 28 mm
    • Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de 1 % la valoarea citirilor, ± 1 cifră
    • Precizia de măsurare Unghiul de rotație: ±1 % , min. ±1° pe 360° la min. 4°/sec.
    • Precizie: +/- 1 %
    • Direcția de deplasare pentru Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
    • Număr ONU: UN 3481
    • 1000 V izolat: nu
    • Software de evaluare: da
    • Versiunea EPA/ESD: nu
    • Setare fixă: nu
    • Afișaj grafic: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industria electronică
      • Industrie
      • Construcții și vehicule comerciale
      • Militară
      • Energie
      • Inginerie mecanică
      • Servicii
      • Căi ferate

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături