Șurub cu clichet 28 Z - 3/4″.

Cod articol: 1566032
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1566032
EAN / GTIN 4002805925492
Număr producător 1566032
L-Număr L60160 968

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Oțel crom vanadiu
Cromat mat
Cu încuietoare de prindere
Max. Capacitatea maximă de încărcare continuă a axului pătrat conform DIN EN ISO 6789:2003 sau sarcina maximă a soclului

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 28 mm
  • Tip de acționare: Pătrat transversal cu știft
  • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Capacitate de încărcare continuă: 3/4″ = 1000 Nm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Unghiul de întoarcere: 10 °
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 75,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.