SD CAB T12-14/0.55-SP15 Adaptoare pentru caneluri în T cu interfață MULTIMASTER

Cod articol: 3110757
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie T-SLOT
    Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3110757
    EAN / GTIN 7291075326239
    Număr producător 3110757
    L-Număr L24070 153

    Descriere

    Descriere:

    Adaptoare pentru caneluri în T cu interfață MULTIMASTER

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 15 mm
    • Lungimea maximă a corpului (LBX): 4.9 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18.3 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M5x0.5
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 16 mm
    • Lungime totală (OAL): 32.7 mm

    Din aceeași serie "T-SLOT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături