E45 D30-W32 Freză frontală cu șanfrenare de 45°.

Cod articol: 3110607
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISCARMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3110607
    EAN / GTIN 7291075046342
    Număr producător 3110607
    L-Număr L23980 519

    Descriere

    Descriere:

    Freză frontală cu șanfrenare de 45°.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Diametrul de aşchiere (DC): 30 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 30 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 46.1 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.8 mm
    • Lungime funcţională (LF): 74 mm
    • Lungimea capului (LH): 3 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SCMT 120408-19
    • Lungime totală (OAL): 110 mm
    • Tip de coadă Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături