E90XC D20-22-C20-06 Freze de frezat cu fantă de găurit pentru plăcuțe XOMT.

Cod articol: 3110566
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110566
EAN / GTIN 7291075046663
Număr producător 3110566
L-Număr L23980 2715

Descriere

Descriere:

Freze de frezat cu fantă de găurit pentru plăcuțe XOMT.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime funcţională (LF): 120 mm
  • Lungimea capului (LH): 37 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 90 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături