E90X D1.25-W1.00-06 Freze de capăt care poartă Plăcuţe pătrate Q/S/XOMT

Cod articol: 3110432
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110432
EAN / GTIN 7291075089936
Număr producător 3110432
L-Număr L23980 2402

Descriere

Descriere:

Freze de capăt care poartă Plăcuţe pătrate Q/S/XOMT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.22″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Lungime funcţională (LF): 2.359″
  • Lungimea capului (LH): 0.92″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3.8 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 0.92″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate