CH45-10-30-1-C12-PN06 Freze pentru plăcuţe cu 5 muchii de tăiere pentru șanfrenare frontală și 5 muchii de tăiere pentru șanfrenare posterioară

Cod articol: 3107351
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CHAMFERMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3107351
    EAN / GTIN 7291075396737
    Număr producător 3107351
    L-Număr L23980 73

    Descriere

    Descriere:

    Freze pentru plăcuţe cu 5 muchii de tăiere pentru șanfrenare frontală și 5 muchii de tăiere pentru șanfrenare posterioară

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 6.6 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 11.7 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 11.7 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): PNMT 0602
    • Lungime totală (OAL): 100 mm
    • Tip de coadă rotund
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade
    • Lungime utilă (LU): 29.4 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături