ETS D40/1.57-4-LN08-MMT12 Freze pentru caneluri și freze laterale cu interfață MULTIMASTER.

Cod articol: 3107231
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107231
EAN / GTIN 7291075359336
Număr producător 3107231
L-Număr L23980 304

Descriere

Descriere:

Freze pentru caneluri și freze laterale cu interfață MULTIMASTER.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 26.3 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 3

Produse potrivite

Din aceeași serie "MINI-TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături