ETS D063-03-W20-LN08 Freze pentru caneluri și freze laterale

Cod articol: 3104553
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104553
    EAN / GTIN 7291075219159
    Număr producător 3104553
    L-Număr L23980 299

    Descriere

    Descriere:

    Freze pentru caneluri și freze laterale

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
    • Numărul de tăişuri (NOF): 10
    • Lungime funcţională (LF): 85 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 081804-TN-N
    • Lungime totală (OAL): 110 mm
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5
    • Tip de coadă Weldon

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MINI-TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături