HM390 ETP-D1.0-3-MMT15-10 Freze de 90° cu adaptor filetat MULTI-MASTER care transportă HM390 TPKT 1003 Plăcuţe triunghiulare

Cod articol: 3107045
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107045
EAN / GTIN 7291075336924
Număr producător 3107045
L-Număr L23980 2900

Descriere

Descriere:

Freze de 90° cu adaptor filetat MULTI-MASTER care transportă HM390 TPKT 1003 Plăcuţe triunghiulare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.96″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T15
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.787″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 1.1″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Lungime totală (OAL): 1.77″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături