HOF D100-07-31.75-R06 Freze frontală pentru plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde

Cod articol: 3106601
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIOCTO
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106601
EAN / GTIN 7291075345599
Număr producător 3106601
L-Număr L23980 1020

Descriere

Descriere:

Freze frontală pentru plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 31.75 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 109.4 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 109.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Lungime totală (OAL): 55.5 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături