T490LNK-D80-105-4-BT50-FT Unitate de bază pentru freze modulare cu tijă elicoidală în construcție BT MAS cu conicitate abruptă pentru plăcuțele T490 LNMT/HT 1306

Cod articol: 3106581
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106581
    EAN / GTIN 7291075326345
    Număr producător 3106581
    L-Număr L23980 948

    Descriere

    Descriere:

    Unitate de bază pentru freze modulare cu tijă elicoidală în construcție BT MAS cu conicitate abruptă pentru plăcuțele T490 LNMT/HT 1306

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 100 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 36
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 105 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Lungime totală (OAL): 275 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături