T490LNKD63-082-4-INT50-FT Unitate de bază pentru freze cu tijă elicoidală modulară cu conicitate abruptă în conformitate cu DIN69871 pentru plăcuțele T490 LNMT/HT 1306

Cod articol: 3106576
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106576
EAN / GTIN 7291075326314
Număr producător 3106576
L-Număr L23980 910

Descriere

Descriere:

Unitate de bază pentru freze cu tijă elicoidală modulară cu conicitate abruptă în conformitate cu DIN69871 pentru plăcuțele T490 LNMT/HT 1306

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 28
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 82 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 246.75 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate