FF EWX D25-3-MMT15-05 Freze înșurubate cu avans mare- Freze înșurubate cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3106375
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106375
    EAN / GTIN 7291075316971
    Număr producător 3106375
    L-Număr L23980 663

    Descriere

    Descriere:

    Freze înșurubate cu avans mare- Freze înșurubate cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 23.9 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T15
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 15 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 19 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime funcţională (LF): 30 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 05T312T
    • Lungime totală (OAL): 47 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
    • Cuplu (TQ): 2 Nxm

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături