MF EWX D32-4-080-W32-05 Freză cu avans mare de 30° pentru plăcuţe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3106355
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106355
EAN / GTIN 7291075310191
Număr producător 3106355
L-Număr L23980 1459

Descriere

Descriere:

Freză cu avans mare de 30° pentru Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 30.6 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 22.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 22.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 109 mm
  • Lungimea capului (LH): 83 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Lungime totală (OAL): 145 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.9 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 30 Grade
  • Cuplu (TQ): 2 Nxm
  • Lungime utilă (LU): 80 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.