ERW D022A032-4-M16-10 Scule de frezat cu profil de degroșare cu interfață FLEXFIT

Cod articol: 3106282
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie FLEXFIT
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106282
    EAN / GTIN 7291075223477
    Număr producător 3106282
    L-Număr L23980 562

    Descriere

    Descriere:

    Scule de frezat cu profil de degroșare cu interfață FLEXFIT

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 29 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Raza la colţ (RE): 5 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 22 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 22 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 32 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 25 mm
    • Lungime funcţională (LF): 30 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCCT 1004MO
    • Lungime totală (OAL): 55 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături