RCMT 1004-FW IC830 Plăcuţe rotunde cu muchie de tăiere segmentată și 4 indexări

Cod articol: 5607388
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5607388
    EAN / GTIN 7291075186048
    Număr producător 5607388
    L-Număr L23970 570

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe rotunde cu muchie de tăiere segmentată și 4 indexări

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 5 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 3.2 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 4

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături