ERW D015A025-3-M12-10 Scule de frezat cu profil de degroșare cu interfață FLEXFIT

Cod articol: 3106280
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106280
EAN / GTIN 7291075223460
Număr producător 3106280
L-Număr L23980 556

Descriere

Descriere:

Scule de frezat cu profil de degroșare cu interfață FLEXFIT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 21 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M12
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 15 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 17 mm
  • Lungime funcţională (LF): 30 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCCT 1004MO
  • Lungime totală (OAL): 52 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături