T490LNK-D63-117-4-BT50-13 Freză elicoidală cu conicitate abruptă BT MAS-403- pentru plăcuțe T490 LNMT/HT 13 - montate tangențial

Cod articol: 3106223
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106223
EAN / GTIN 7291075300499
Număr producător 3106223
L-Număr L23980 480

Descriere

Descriere:

Freză elicoidală cu conicitate abruptă BT MAS-403- pentru plăcuțe T490 LNMT/HT 13 - montate tangențial

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 100 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 40
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 117 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 289.8 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături